VESTIL CRF-120 mattopuomi, haarukkaan kiinnitetty, 120 tuuman pituus, 2200 lb. Kapasiteetti, sininen/hopea, teräs

Tuote: AE6NXA Malli: CRF-120Ristiviite: 5UEV2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,205.81 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatonostolaite
Koko2200 lbs.
Värisininen
Yhteensopiva haarukan paksuus2"
Fork Pocket Center24 "
Haarukan taskussa2 5 / 8 "
Haarukan taskun leveys7.63 "
Korkeus7.25 "
SisältääTurvaketju
Pituus149.38 "
MateriaaliRaskaaseen käyttöön hitsattu teräs
Mount StyleHaarukka
AsennusHaarukka asennettu
Pylvään halkaisija2.75 "
Navan pituus120.5 "
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 236.25
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)406.4
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan pituusPylvään halkaisijaKokoPituusLeveysKorkeusHinta
VESTIL CRF-108 -mattopuomi, haarukkaan kiinnitetty, 108 tuuman pituus, 2500 lb. Kapasiteetti, sininen/hopea, teräs | AE6NWZ 5UEV1 CRF-108108.5 "2.75 "2500 lbs.137.38 "34 "7.25 "€2,355.02
Tarjouspyyntö
VESTIL CRF-144 -mattopuomi, haarukkaan kiinnitetty, 144 tuuman pituus, 1800 lb. Kapasiteetti, sininen/hopea, teräs | AE6NXB 5UEV3 CRF-144144.5 "2.75 "1800 lbs.173.38 "34 "7.25 "€2,754.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CRF-120 mattopuomi, haarukkaan kiinnitetty, 120 tuuman pituus, 2200 lb. Kapasiteetti, sininen/hopea, teräs
€3,205.81 / yksikkö