VESTIL CHDL-2025 Nosturi/nostin rumpunostin, 20-25 tuumaa halkaisija. | AG7PHY

VESTIL CHDL-2025 Nosturi/nostin rumpunostin, 20-25 tuumaa halkaisija.

Varastossa
Tuote: AG7PHY Malli: CHDL-2025

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€641.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpunostin
Koko1000 lbs.
VäriKeltainen
Syvyys9.5 "
Rumpu Dia.20 "- 25"
RumpumateriaaliTeräs, Muovi, Kuitu
Rumpukoko20 gal.
RumputyyppiAvoin, kiinni
Korkeus21.5 "
Pituus9.5 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8431390080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRumpu Dia.RumpukokoHinta
VESTIL CHDL-1620 Nosturi/nostin rumpunostin, 16-20 tuumaa halkaisija. | AG7PHX CHDL-162016 "- 20"16 gal.€641.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CHDL-2025 Nosturi/nostin rumpunostin, 20-25 tuumaa halkaisija.
€641.32 / yksikkö