VESTIL CC-48 Kannettava lavakärry/karuselli, 48 tuuman halkaisija. | AG7PGR

VESTIL CC-48 Kannettava kuormalavakärry/karuselli, halk. 48 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG7PGR Malli: CC-48

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,259.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavat ja karuselli
Sisältää paristotEi
Koko2000 lbs.
Karuselli Dia.48 "
Pyörä Dia.8"
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Pyörän tyyppiKääntyvä asentolukolla
Pyörän leveys2"
Värisininen
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus39.13 "
Pituus49.06 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Casterin numero4
Alusta Dia.48 "
Lavan korkeus10 1 / 2 "
Alustan kulutuspinnan korkeus1 / 4 "
Kierto360 astetta
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108
Laivan korkeus (cm)99.85
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)126.37
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CC-48 Kannettava kuormalavakärry/karuselli, halk. 48 tuumaa.
€1,259.79 / yksikkö