Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL CB-HLDR -rahtitangon pidike, 11 tuuman koko | AG7PFQ

VESTIL CB-HLDR Cargo Bar pidike, 11 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AG7PFQ Malli: CB-HLDR

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRahtibaari
SäätömenetelmäKiinnike asennettuna
VäriMusta
Korkeus12.81 "
Pituus4.44 "
MateriaaliTeräs
Max. Jalkatyynyn koko4 "x 4"
MittayksikötJOKA
Käytä(2) rahtitanko 2" x 4" jalkatyynyillä tai (1) rahtitanko 4" x 4" jalkatyynyillä
Leveys11 "
Toimii yhdessäCB-5, CB-7, CB-7-S, CL-15, CL-16, CL-17, CL-18, CBH-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)32.54
Laivan pituus (cm)11.27
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CB-HLDR Cargo Bar pidike, 11 tuuman koko
€114.49 / yksikkö