VESTIL CART-1000-M mekaaninen käsikammio saksikärry, 1000 lb:n kantavuus | CU7XMJ 60NY33

VESTIL CART-1000-M mekaaninen käsikammillinen saksikärry, 1000 lb:n kantavuus

Varastossa
Tuote: CU7XMJ Malli: CART-1000-MRistiviite: 60NY33

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,262.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOstoskori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 105.3
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VESTIL CART-330-M mekaaninen käsikammio saksikärry, 330 lb:n kantavuus | CU7XMK 60NY32 KORI-330-M€669.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CART-1000-M mekaaninen käsikammillinen saksikärry, 1000 lb:n kantavuus
€1,262.86 / yksikkö