VESTIL CAN-A Manuaalinen sankokippi, teräs, 70 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7PAF Malli: CAN-A

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€87.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPail Tipper (yksi)
Koko70 lbs.
Jalkojen välinen välys12 "
Värisininen
Syvyys14.25 "
Halkaisija12.5 "
Annostelun korkeus10 "
Rumpukoko5 gal.
Korkeus32.19 "
Pituus14.25 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Kierto135 astetta
Kiertokulma120 astetta , 135 astetta.
Kiertokulma120 astetta
Leveys14.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)81.76
Laivan pituus (cm)36.2
Laivan leveys (cm)37.15
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaMateriaaliKiertokulmaHinta
VESTIL CAN-S Manuaalinen sankokippi, ruostumaton teräs, 70 Lb. Kapasiteetti | AG7PAL CAN-SHopea13 "Ruostumaton teräs120 astetta , 135 astetta.€257.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CAN-A Manuaalinen sankokippi, teräs, 70 Lb. Kapasiteetti
€87.21 / yksikkö