VESTIL C-75-12 suulakepuristettu kumikaapelisuoja, 6600 Lb. Kapasiteetti, 12 jalkaa

Tuote: AG7NXG Malli: C-75-12
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€147.29 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin suoja
Pohja-aukko5 / 8 "
Ala-aukon halk.5 / 8 "
Koko6600 lbs.
VäriMusta
Korkeus1 1 / 4 "
Pituus144 "
MateriaaliKumi
MittayksikötJOKA
Avauskorkeus1 / 2 "
Avausleveys1 / 2 "
Yläaukon halk.1 / 2 "
Ylhäältä aukeava OD1 / 2 "
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAla-aukon halk.KokoKorkeusPituusAvauskorkeusAvausleveysYläaukon halk.Hinta
VESTIL C-150-12 suulakepuristettu kumikaapelisuoja, 4400 Lb. Kapasiteetti, 12 jalkaa | AG7NXF C-150-126 1 / 2 "1 / 2 "4400 lbs.2 1 / 4 "144 "1 1 / 2 "1 1 / 2 "1 1 / 2 "€240.47
Tarjouspyyntö
VESTIL C-75-24 suulakepuristettu kumikaapelisuoja, 6600 Lb. Kapasiteetti, 24 jalkaa | AG7NXH C-75-244"5 / 8 "6600 lbs.1 1 / 4 "288 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "€323.14
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL C-75-12 suulakepuristettu kumikaapelisuoja, 6600 Lb. Kapasiteetti, 12 jalkaa
€147.29 / yksikkö