VESTIL BTA-20007272 Truck Dockboard, 20000 Lb. Kapasiteetti, 72 tuumaa x 72 tuumaa, hopea, alumiini

Tuote: AG7NNN Malli: BTA-20007272
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,864.84 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakka
Kulma11 astetta
ANSI-luokkaMH 30.2
Viistokulma11 astetta
Koko20000 lbs.
VäriHopea
Reunuksen korkeus (tuumaa)2 5 / 8 "
ReunamateriaaliAlumiini
Rajan leveys3 1 / 8 "
Etäisyys Bendistä reunaan9"
Etäisyys jalkasta reunaan12 "
Telakan materiaaliAlumiini
Edge Typeviistetty
VarustettunaHitsatut alumiiniset lukitusjalat
Korkeus16.63 "
Korkeusero12 "
Pituus72 "
Kantavuus20000 lbs.
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Kokonaiskorkeus16.625 "
Kokonaispituus72 "
kokonaisleveys72 "
Levyn paksuus5 / 8 "
PintatyyppiKorotettu timanttinen kulutuspinta
Käyttökelpoinen pituus72 "
Käytettävä leveys65 3 / 4 "
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 143.1
Laivan korkeus (cm)42.23
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRajan leveysKorkeusKorkeuseroPituusLevyn paksuusKäyttökelpoinen pituusLeveysHinta
VESTIL BTA-20006030 Truck Dockboard, 20000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 30 tuumaa, alumiinia | AG7NMN BTA-20006030-11.75 "-30 "7 / 16 "30 "60 "€1,716.73
VESTIL BTA-20006036 Kuorma-auton telakka, 20000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 36 tuumaa, hopea, alumiini | AG7NMP BTA-200060362 1 / 4 "11.75 "5"36 "1 / 2 "36 "60 "€1,987.15
VESTIL BTA-20006042 Truck Dockboard, 20000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 42 tuumaa, alumiinia | AG7NMQ BTA-20006042-11.63 "-42 "7 / 16 "42 "60 "€2,459.75
VESTIL BTA-20006048 Truck Dockboard, 20000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 48 tuumaa, hopea, alumiini | AG7NMR BTA-200060483 1 / 8 "11.63 "7"48 "1 / 2 "48 "60 "€2,552.76
VESTIL BTA-20006054 Truck Dockboard, 20000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 54 tuumaa, hopea, alumiini | AG7NMT BTA-200060543 1 / 8 "13.63 "8.5 "54 "5 / 8 "54 "60 "€2,905.08
VESTIL BTA-20006060 Truck Dockboard, 20000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 60 tuumaa, hopea, alumiini | AG7NMU BTA-200060603 1 / 8 "16.94 "10 "60 "5 / 8 "59 3 / 4 "60 "€3,199.92
VESTIL BTA-20006066 Truck Dockboard, 20000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 66 tuumaa, hopea, alumiini | AG7NMV BTA-200060663 1 / 8 "15.63 "11 "66 "5 / 8 "66 "60 "€3,450.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BTA-20007272 Truck Dockboard, 20000 Lb. Kapasiteetti, 72 tuumaa x 72 tuumaa, hopea, alumiini
€7,864.84 / yksikkö