VESTIL BTA-15006672 Truck Dockboard, 15000 Lb. Kapasiteetti, 66 tuumaa x 72 tuumaa, hopea, alumiini

Tuote: AG7NLN Malli: BTA-15006672
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,264.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakka
Kulma11 astetta
ANSI-luokkaMH 30.2
Viistokulma11 astetta
Koko15000 lbs.
VäriHopea
Reunuksen korkeus (tuumaa)2 5 / 8 "
ReunamateriaaliAlumiini
Rajan leveys3 1 / 8 "
Etäisyys Bendistä reunaan9"
Etäisyys jalkasta reunaan12 "
Telakan materiaaliAlumiini
Edge Typeviistetty
VarustettunaHitsatut alumiiniset lukitusjalat
Korkeus16.63 "
Korkeusero12 "
Pituus72 "
Kantavuus15000 lbs.
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Kokonaiskorkeus16.625 "
Kokonaispituus72 "
kokonaisleveys66 "
Levyn paksuus1 / 2 "
PintatyyppiKorotettu timanttinen kulutuspinta
Käyttökelpoinen pituus72 "
Käytettävä leveys59 3 / 4 "
Leveys66 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 137.7
Laivan korkeus (cm)42.23
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)167.64
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRajan leveysKorkeusKorkeuseroPituusLevyn paksuusKäyttökelpoinen pituusLeveysHinta
VESTIL BTA-15006060 Telakointipöytä, 15000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 60 tuumaa, alumiinia | AF2UDX 6XW90 BTA-150060603 1 / 8 "16.81 "10 "59.81 "1 / 2 "59 13 / 16 "60 "€3,516.88
VESTIL BTA-15005436 Kuorma-auton telakka, 15000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 36 tuumaa, hopea, alumiini | AG7NKW BTA-150054362 1 / 4 "11.75 "5"36 "1 / 2 "36 "54 "€1,743.76
VESTIL BTA-15005448 Kuorma-auton telakka, 15000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 48 tuumaa, hopea, alumiini | AG7NKX BTA-150054483 1 / 8 "11.63 "7"48 "1 / 2 "48 "54 "€2,144.81
VESTIL BTA-15005460 Kuorma-auton telakka, 15000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 60 tuumaa, alumiinia | AG7NKY BTA-15005460-14.63 "-60 "5 / 8 "60 "54 "€2,469.77
VESTIL BTA-15005472 Kuorma-auton telakka, 15000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 72 tuumaa, hopea, alumiini | AG7NKZ BTA-150054723 1 / 8 "16.63 "12 "72 "5 / 8 "72 "54 "€3,049.56
Tarjouspyyntö
VESTIL BTA-15006030 Truck Dockboard, 15000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 30 tuumaa, alumiinia | AG7NLA BTA-15006030-11.63 "-30 "7 / 16 "30 "60 "€1,676.56
VESTIL BTA-15006042 Kuorma-auton telakka, 15000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 42 tuumaa, alumiinia | AG7NLB BTA-15006042-11.63 "-42 "7 / 16 "42 "60 "€2,011.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BTA-15006672 Truck Dockboard, 15000 Lb. Kapasiteetti, 66 tuumaa x 72 tuumaa, hopea, alumiini
€6,264.09 / yksikkö