VESTIL BTA-09007230 Kuorma-auton telakka, 9000 Lb. Kapasiteetti, 72 tuumaa x 30 tuumaa, alumiinia | AG7NCZ

VESTIL BTA-09007230 Truck Dockboard, 9000 Lb. Kapasiteetti, 72 tuumaa x 30 tuumaa, alumiinia

Tuote: AG7NCZ Malli: BTA-09007230
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,440.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakka
ANSI-luokkaMH 30.2
Taivuta kulma11 astetta
Koko9000 lbs.
Reunuksen korkeus (tuumaa)2"
Edge Typeviistetty
Korkeus11 "
Pituus30 "
Kantavuus9000 lbs.
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Levyn paksuus3 / 8 "
PintatyyppiKorotettu timanttinen kulutuspinta
Käyttökelpoinen pituus30 "
Käytettävä leveys67 3 / 4 "
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysRajan leveysKorkeusKorkeuseroPituusKantavuusLevyn paksuusKäyttökelpoinen pituusHinta
VESTIL BTA-09006030 Kuorma-auton telakka, 9000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 30 tuumaa, alumiinia | AG7NCG BTA-0900603060 "-11 "-30 "9000 lbs.3 / 8 "30 "€1,255.59
VESTIL BTA-09006036 Kuorma-auton telakka, 9000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 36 tuumaa, alumiinia | AG7NCH BTA-0900603660 "-11.75 "-36 "9000 lbs.3 / 8 "36 "€1,444.65
VESTIL BTA-09006042 Kuorma-auton telakka, 9000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 42 tuumaa, alumiinia | AG7NCJ BTA-0900604260 "-11.75 "-42 "9000 lbs.3 / 8 "42 "€1,672.17
VESTIL BTA-09006048 Kuorma-auton telakka, 9000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 48 tuumaa, alumiinia | AG7NCK BTA-0900604860 "-11.75 "-48 "9000 lbs.3 / 8 "48 "€1,970.01
VESTIL BTA-09006054 Kuorma-auton telakka, 9000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 54 tuumaa, hopea, alumiini | AG7NCL BTA-0900605460 "2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "9000 lbs.1 / 2 "54 "€2,269.39
VESTIL BTA-09006060 Kuorma-auton telakka, 9000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 60 tuumaa, hopea, alumiini | AG7NCM BTA-0900606060 "2 1 / 4 "14.75 "10 "60 "9000 lbs.1 / 2 "60 "€2,519.98
VESTIL BTA-09006066 Kuorma-auton telakka, 9000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 66 tuumaa, hopea, alumiini | AG7NCN BTA-0900606660 "2 1 / 4 "15.75 "11 "66 "9000 lbs.1 / 2 "66 "€2,680.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BTA-09007230 Truck Dockboard, 9000 Lb. Kapasiteetti, 72 tuumaa x 30 tuumaa, alumiinia
€1,440.33 / yksikkö