VESTIL BTA-06006030 Kuorma-auton telakka, 6000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 30 tuumaa, alumiinia | AG7MWE

VESTIL BTA-06006030 Truck Dockboard, 6000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 30 tuumaa, alumiinia

Varastossa
Tuote: AG7MWE Malli: BTA-06006030

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,185.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakka
ANSI-luokkaMH 30.2
Taivuta kulma11 astetta
Koko6000 lbs.
Reunuksen korkeus (tuumaa)2"
Edge Typeviistetty
Korkeus11 "
Pituus30 "
Kantavuus6000 lbs.
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Levyn paksuus5 / 16 "
PintatyyppiKorotettu timanttinen kulutuspinta
Käyttökelpoinen pituus30 "
Käytettävä leveys55 3 / 4 "
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.45
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRajan leveysKorkeusKorkeuseroPituusLevyn paksuusKäyttökelpoinen pituusLeveysHinta
VESTIL BTA-06005430 Kuorma-auton telakka, 6000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 30 tuumaa, hopea, alumiini | AG7MVU BTA-060054302 1 / 8 "11 "4"30 "1 / 4 "30 "54 "€982.17
VESTIL BTA-06005436 Kuorma-auton telakka, 6000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 36 tuumaa, alumiinia | AG7MVV BTA-06005436-11 "-36 "5 / 16 "36 "54 "€1,275.58
VESTIL BTA-06005442 Kuorma-auton telakka, 6000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 42 tuumaa, hopea, alumiini | AG7MVW BTA-060054422 1 / 8 "11 "6"42 "5 / 16 "42 "54 "€1,341.52
VESTIL BTA-06005448 Kuorma-auton telakka, 6000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 48 tuumaa, alumiinia | AG7MVX BTA-06005448-11.75 "-48 "5 / 16 "48 "54 "€1,488.88
VESTIL BTA-06005454 Kuorma-auton telakka, 6000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 54 tuumaa koko, hopea, alumiini | AG7MVY BTA-060054542 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "5 / 16 "54 "54 "€1,716.65
VESTIL BTA-06005460 Kuorma-auton telakka, 6000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 60 tuumaa, alumiinia | AG7MVZ BTA-06005460-16.19 "-60 "5 / 16 "59.75 "54 "€1,881.28
VESTIL BTA-06005466 Kuorma-auton telakka, 6000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 66 tuumaa, hopea, alumiini | AG7MWA BTA-060054662 1 / 4 "15.75 "11 "66 "5 / 16 "66 "54 "€2,094.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BTA-06006030 Truck Dockboard, 6000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 30 tuumaa, alumiinia
€1,185.43 / yksikkö