Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL BS-12 Tasapainotettu moottorinostin, 118 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AG7MTE Malli: BS-12

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristettu puskurin pysäytys
Ankkuripultti halk.3 / 8 "
Ankkurin tyyppiTasainen pää
Pultinreiän keskipisteen välinen etäisyys 16"
VäriMusta
Korkeus1.25 "
Pituus12 "
MateriaaliKumi
MittayksikötJOKA
Kiinnitysreikä Dia.3 / 8 "
Ankkuripultin lukumäärä2
Kokonaissyvyys12 "
pakkauskoko1
Tyynyn pituus12 "
Tyynyn materiaaliKumi
Pad Leveys5.5 "
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)3.49
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)13.02
HS-koodi4016940000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultinreiän keskipisteen välinen etäisyys 1PituusTyynyn pituusHinta
VESTIL BS-18 pinoamistrukkivastapaino, 1100 Lb. Kapasiteetti, 62 tuuman koko | AG7MTF BS-1812 "18 "18 "€47.04
VESTIL BS-24 säädettävä pinoaja, sähkökäyttöisellä nostolla, 118 tuuman koko | AG7MTG BS-2418 "24 "24 "€57.08
VESTIL BS-36 kiinteä pinoaja, sähkökäyttöisellä nostolla, 118 tuuman koko | AG7kk BS-3630 "36 "36 "€71.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BS-12 Tasapainotettu moottorinostin, 118 tuuman koko
€42.90 / yksikkö