VESTIL BOL-SSTOR-42-4.5 Varastoitava pollari ovella ja lukolla, halk. 42 x 4.5 tuumaa.

Tuote: AG7MPN Malli: BOL-SSTOR-42-4.5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€891.97 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollari
Kokoonpanokoolla
Pohjan pituus13 "
Pohjalevyn paksuus1 / 4 "
Pohjan paksuus1 / 4 "
Pohjan leveys9 1 / 4 "
Sisältää paristotEi
KorkkimateriaaliTeräs
VäriKeltainen
Korkeus100.75 "
Sisällä ulkonaIndoor, Outdoor
Sisällä Dia.4.38 "
Integroidut ketjuuratEi
Pituus9.25 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Dia ulkopuolella.4 1 / 2 "
IrrotettavaEi
Maanalainen58 1 / 4 "
Käyttökorkeus42 1 / 2 "
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)255.91
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BOL-SSTOR-42-4.5 Varastoitava pollari ovella ja lukolla, halk. 42 x 4.5 tuumaa.
€891.97 / yksikkö