VESTIL BOL-SMK Smokers Steel Turvapollari, keltainen, koko 43 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7MPM Malli: BOL-SMK

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€340.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTupakoitsijat pollari
Kokoonpanokoolla
Pohjan pituus8"
Pohjan leveys8"
Sisältää paristotEi
Pultinreikä Dia. (Sisään.)1 1 / 4 "
KorkkimateriaaliTeräs
VäriKeltainen
Säiliön koko55 ov. Sisään.
Hävitysaukon halk.1 1 / 4 "
Korkeus43 "
Sisältää(4) Asennusreiät 7/8" x 1 1/4"
Sisällä ulkonaIndoor, Outdoor
Integroidut ketjuuratEi
Pituus8"
Kantavuus55 lbs.
lukittavaEi
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pultinreikien lukumäärä4
Kiinnitysreikien määrä4
Dia ulkopuolella.4 1 / 2 "
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan leveysSisältääHinta
VESTIL BOL-SMK-AS Smokers Pollari, Betonilaitteistolla 43 tuumaa, keltainen | CE3ALW BOL-SMK-AS--Betoniankkuripulttisarja - (4) 3/4" X 4 1/4"€352.17
Tarjouspyyntö
VESTIL BOL-SMK-DOME-AS Tupakointipollari, kupupohjalla ja betoniraudalla, keltainen | CE3ALX BOL-SMK-DOME-AS14 "14 "Asennuslaitteisto - (4) Betoniankkuripultit - 3/4" x 4-1/4"€423.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BOL-SMK Smokers Steel Turvapollari, keltainen, koko 43 tuumaa
€340.66 / yksikkö