VESTIL BCD-7636-BL Pinottava polyeteenibarrikadi, sininen

Tuote: AG7MKM Malli: BCD-7636-BL
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€426.49 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinottava / kannettava barrikadi
Koko5 2/5 gal.
Värisininen
Yhdistetty käyttöpituus72 "
Syvyys76 1 / 2 "
Fork Pocket Center24 "
Haarukan taskussa1"
Haarukan tasku6-1 / 2 "
Haarukan taskun leveys6 1 / 2 "
Korkeus36 "
lukituksestaKyllä
Pituus16 "
Materiaalipolyeteeni
Materiaalin paksuus1 / 7 "
Max. Pituus76 1 / 2 "
Max. Leveys16 "
MittayksikötJOKA
Veden kapasiteetti5.4 gal.
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)194.31
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
VESTIL BCD-7636-OR Pinottava polyeteenibarrikadi, oranssi | AG7MKN BCD-7636-OROranssi€426.64
Tarjouspyyntö
VESTIL BCD-7636-RD Pinottava polyeteenibarrikadi, punainen | AG7MKP BCD-7636-RDpunainen€426.64
Tarjouspyyntö
VESTIL BCD-7636-WH Pinottava polyeteenibarrikadi, valkoinen | AG7MKQ BCD-7636-WHValkoinen€426.64
Tarjouspyyntö
VESTIL BCD-7636-YL Pinottava polyeteenibarrikadi, keltainen | AG7MKR BCD-7636-YLKeltainen€426.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BCD-7636-BL Pinottava polyeteenibarrikadi, sininen
€426.49 / yksikkö