VESTIL B1020-1000 siltanosturi, itsekantava, 1000 Lb. Kapasiteetti, 240 x 140 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7MGW Malli: B1020-1000

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,530.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSillanosturi
Koko1000 lbs.
VäriKeltainen, punainen
Mallifreestanding
Korkeus166.5 "
I säteen pituus120 "
SisältääLaiteasetukset
Pituus240 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Runaway pituus20 ft.
Leveys140 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 850.5
Laivan korkeus (cm)422.91
Laivan pituus (cm)609.6
Laivan leveys (cm)355.6
HS-koodi8426190000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
VESTIL B1020-500 -siltanosturi, itsekantava, 500 Lb. Kapasiteetti, 240 x 140 tuuman koko | AG7MGY B1020-500500 lbs.€12,984.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL B1020-1000 siltanosturi, itsekantava, 1000 Lb. Kapasiteetti, 240 x 140 tuumaa
€13,530.61 / yksikkö