VESTIL AWR-TM-28-16A alumiininen ramppikiinnike, 192 tuuman koko

Tuote: AG7MFD Malli: AWR-TM-28-16A
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,660.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKävelyramppi
Kapasiteetti 2-pyöräisellä kärryllä1000 lbs.
Kapasiteetti 4-pyöräisellä kärryllä1000 lbs.
VäriHopea
Reunuksen korkeus (tuumaa)2"
Kannen tyyppiVankka
Syvyys200 1 / 3 "
Reunusten välinen etäisyys28 2 / 3 "
Korkeus8 4 / 5 "
SisältääTeräksinen taskurunko, turvaketjut ja manuaalinen jousitettu lukko
Pituus16 ft.
MateriaaliAlumiini
Max. Korkeus62 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus6"
Rampin rungon materiaaliAlumiini
Rampin arinamateriaaliAlumiini
Käytettävä rampin pituus189 "
Käytettävä rampin leveys26 "
Leveys28 2 / 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 114.75
Laivan korkeus (cm)22.38
Laivan pituus (cm)487.68
Laivan leveys (cm)74.93
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti 2-pyöräisellä kärrylläKapasiteetti 4-pyöräisellä kärrylläSyvyysPituusMax. KorkeusKäytettävä rampin pituusHinta
VESTIL AWR-TM-28-12A alumiininen kävelyramppitrukkikiinnitys, 144 tuuman koko | AG7MFB AWR-TM-28-12A1400 lbs.1900 lbs.156 1 / 4 "12 ft.46 "144 7 / 16 "€2,524.09
Tarjouspyyntö
VESTIL AWR-TM-28-14A alumiininen kävelyramppitrukkiteline, 168 tuuman koko | AG7MFC AWR-TM-28-14A1200 lbs.1600 lbs.171 "14 ft.54 "170 15 / 16 "€2,598.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AWR-TM-28-16A alumiininen ramppikiinnike, 192 tuuman koko
€2,660.18 / yksikkö