VESTIL AWR-G-28-16A-WH Grip Strut Walk Ramppi, alumiinia, koko 192 x 28 tuumaa

Tuote: CE3AJA Malli: AWR-G-28-16A-WH
€2,738.97 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKävelyramppi
Kapasiteetti 2-pyöräisellä kärryllä1000 lbs.
Kapasiteetti 4-pyöräisellä kärryllä1000 lbs.
VäriHopea
Reunuksen korkeus (tuumaa)2"
Kannen tyyppiTartuntatuki
Syvyys190 3 / 4 "
Reunusten välinen etäisyys41 5 / 8 "
Korkeus14 1 / 4 "
Korkeusalue15 11/16 "- 62"
SisältääTurvalliset kiinnitysketjut
Pituus16 ft.
MateriaaliAlumiini
Max. Korkeus62 "
Min. Korkeus15 2 / 3 "
Pyörien lukumäärä2
Rampin rungon materiaaliAlumiini
Rampin arinamateriaaliAlumiini
Turvaraja2"
Käyttökelpoinen pituus190 3 / 4 "
Käytettävä rampin pituus190 3 / 4 "
Käytettävä rampin leveys26 "
Käytettävä leveys26 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiPuolipneumaattinen
Leveys41 5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttökelpoinen pituusKapasiteetti 2-pyöräisellä kärrylläKapasiteetti 4-pyöräisellä kärrylläKäytettävä rampin pituusLeveysSyvyysReunusten välinen etäisyysKorkeusalueHinta
VESTIL AWR-G-28-10A-WH Grip Strut Walk Ramppi, alumiini, 120 x 28 tuuman koko | CE3AHU AWR-G-28-10A-WH120 1 / 4 "1500 lbs.2200 lbs.120 1 / 4 "41 5 / 8 "120 1 / 4 "41 5 / 8 "18 7/8 "- 38"€2,014.49
Tarjouspyyntö
VESTIL AWR-G-28-12A-WH Grip Strut Walk Ramppi, alumiini, 144 x 28 tuuman koko | CE3AHW AWR-G-28-12A-WH143 3 / 4 "1400 lbs.1900 lbs.143 3 / 4 "41 5 / 8 "143 3 / 4 "41 5 / 8 "17 1/4 "- 46"€2,287.95
Tarjouspyyntö
VESTIL AWR-G-28-14A-WH Grip Strut Walk Ramppi, alumiini, 168 x 28 tuuman koko | CE3AHY AWR-G-28-14A-WH167 1 / 4 "1200 lbs.1600 lbs.167 1 / 4 "41 5 / 8 "167 1 / 4 "41 5 / 8 "16 5/16 "- 56"€2,469.68
Tarjouspyyntö
VESTIL AWR-G-38-10A-WH Grip Strut Walk Ramppi, alumiini, 120 x 38 tuuman koko | CE3AJH AWR-G-38-10A-WH120 1 / 4 "1500 lbs.2200 lbs.120 1 / 4 "46 7 / 8 "120 1 / 4 "46 7 / 8 "18 7/8 "- 38"€2,396.83
Tarjouspyyntö
VESTIL AWR-G-38-12A-WH Grip Strut Walk Ramppi, alumiini, 144 x 38 tuuman koko | CE3AJK AWR-G-38-12A-WH143 3 / 4 "1400 lbs.1900 lbs.143 3 / 4 "46 7 / 8 "143 3 / 4 "46 7 / 8 "17 1/4 "- 46"€2,599.97
Tarjouspyyntö
VESTIL AWR-G-38-14A-WH Grip Strut Walk Ramppi, alumiini, 168 x 38 tuuman koko | CE3AJM AWR-G-38-14A-WH167 1 / 4 "1200 lbs.1600 lbs.167 1 / 4 "46 7 / 8 "167 1 / 4 "46 7 / 8 "16 5/16 "- 56"€2,849.22
Tarjouspyyntö
VESTIL AWR-G-38-16A-WH Grip Strut Walk Ramppi, alumiini, 192 x 38 tuuman koko | CE3AJP AWR-G-38-16A-WH190 3 / 4 "1000 lbs.1000 lbs.190 3 / 4 "46 7 / 8 "190 3 / 4 "46 7 / 8 "15 11/16 "- 62"€3,172.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AWR-G-28-16A-WH Grip Strut Walk Ramppi, alumiinia, koko 192 x 28 tuumaa
€2,738.97 / yksikkö