VESTIL ATWR-24-10-72 Heavy Duty -alumiininen pyörännosturi, koko 24 x 10 x 72 tuumaa

Tuote: AG7MCC Malli: ATWR-24-10-72
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,510.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auton korotin
ANSI-luokkaB56.1 osa 3 s 7
Koko30000 lbs.
VäriHopea
Korkeus9.94 "
Pituus72 "
Tason pituus42 "
MateriaaliAlumiini
Materiaalin paksuus1/4 tuumaa
MittayksikötJOKA
Ramppien lukumäärä1
Rampin kulma19 astetta
Paksuus5 / 16 "
Ramppien tyyppiPyörän nostolaite
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.2
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusTason pituusPaksuusLeveysHinta
VESTIL ATWR-18-10-114 Heavy Duty -alumiininen pyörännosturi, 18 x 10 x 114 tuuman koko | AG7MBG ATWR-18-10-1149.88 "114 "84 "1 / 4 "18 "€1,972.91
Tarjouspyyntö
VESTIL ATWR-18-10-60 Heavy Duty -alumiininen pyörännosturi, 18 x 10 x 60 tuuman koko | AG7MBH ATWR-18-10-609.88 "60 "30 "1 / 4 "18 "€1,095.28
VESTIL ATWR-18-10-66 Heavy Duty alumiinipyörän nostolaite, 18 x 10 x 66 tuuman koko | AG7MBJ ATWR-18-10-669.88 "66 "36 "1 / 4 "18 "€1,310.09
VESTIL ATWR-18-10-72 Heavy Duty -alumiininen pyörännosturi, 18 x 10 x 72 tuuman koko | AG7MBK ATWR-18-10-729.88 "72 "42 "1 / 4 "18 "€1,403.07
Tarjouspyyntö
VESTIL ATWR-18-12-120 Heavy Duty -alumiininen pyörännosturi, 18 x 12 x 120 tuuman koko | AG7MBL ATWR-18-12-12011.88 "120 "84 "1 / 4 "18 "€2,269.26
Tarjouspyyntö
VESTIL ATWR-18-12-66 Heavy Duty -alumiininen pyörännosturi, 18 x 12 x 66 tuuman koko | AG7MBM ATWR-18-12-6611.88 "66 "30 "1 / 4 "18 "€1,288.48
VESTIL ATWR-18-12-72 Heavy Duty -alumiininen pyörännosturi, 18 x 12 x 72 tuuman koko | AG7MBN ATWR-18-12-7211.88 "72 "36 "1 / 4 "18 "€1,381.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ATWR-24-10-72 Heavy Duty -alumiininen pyörännosturi, koko 24 x 10 x 72 tuumaa
€1,510.55 / yksikkö