VESTIL ASP-PORT Kannettava Dolly Kit-step Mate Teline, 40 tuuman koko | AG7MAM

VESTIL ASP-PORT Kannettava Dolly Kit-step Mate -jalusta, koko 40 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7MAM Malli: ASP-PORT

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€200.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihejalusta Kannettava Dolly
Pyörä Dia.4"
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Värisininen
Korkeus40 1 / 4 "
Sisältää(2) kuusiokantaruuvit, (1) U-pultti
Pituus5 9 / 16 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
KäytäStep Mate -jalustamallit
Pyörän halkaisija4"
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Leveys23 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)102.24
Laivan pituus (cm)14.13
Laivan leveys (cm)59.06
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ASP-PORT Kannettava Dolly Kit-step Mate -jalusta, koko 40 tuumaa
€200.44 / yksikkö