Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL AS-HDA-12-6PK Heavy Duty Asfalttiankkuri, 6Pk | AG7LZC

VESTIL AS-HDA-12-6PK raskas asfalttiankkuri, 6kpl

Varastossa
Tuote: AG7LZC Malli: AS-HDA-12-6PK

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€214.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsfaltti-ankkuri
Korkeus12 "
Pituus1.625 "
MittayksikötPAKETTI
Akselin dia.1"
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)4.13
Laivan leveys (cm)4.13
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VESTIL AS-HDA-12 Heavy Duty -asfaltti-ankkuri | AG7LZA AS-HDA-12€60.52
VESTIL AS-HDA-12-4PK Heavy Duty Asfalttiankkuri, 4Pk | AG7LZB AS-HDA-12-4PK€157.48

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AS-HDA-12-6PK raskas asfalttiankkuri, 6kpl
€214.64 / yksikkö