VESTIL ARx-3665-5.5 Saksipöydän lähestymisramppi, koko 36 x 65 x 5.5 tuumaa

Tuote: CE3AEL Malli: ARx-3665-5.5
€1,338.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRamppi
Koko4000 lbs.
Värisininen
Syvyys64 4 / 5 "
Mitata0.25 ga.
Korkeus5 1 / 2 "
Pituus64 4 / 5 "
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreikä Dia.9 / 16 "
Kiinnitysreikien määrä4
Käyttökelpoinen pituus64 13 / 16 "
Käytettävä leveys36 "
Leveys39 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ARx-3665-5.5 Saksipöydän lähestymisramppi, koko 36 x 65 x 5.5 tuumaa
€1,338.71 / yksikkö