VESTIL APPL-750-B Laitekärryräikkä, 750 lb | CU7XMC 44PK93

VESTIL APPL-750-B Laitekärryräikkä, 750 lb

Varastossa
Tuote: CU7XMC Malli: APPL-750-BRistiviite: 44PK93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€468.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL APPL-750-B Laitekärryräikkä, 750 lb
€468.05 / yksikkö