VESTIL APG-P6-L säädettävä kehä linjatolppaan, 72 tuuman koko

Tuote: AG7LVV Malli: APG-P6-L
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€194.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjajohdon osiotolppa
VäriKeltainen
YhteystyyppiMaanpinnan yläpuolella
Mitata10 ga.
Korkeus72 "
Pituus4 3 / 4 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pylvään mitat (L x S)2 "x 2"
TyyliPosti ja rautatie
TyyppiInLine Post
Leveys4"
Toimii yhdessäAPG-M-35, APG-M-38, APG-M-45, APG-M-48, APG-M-55, APG-M-58, APG-M-65

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.55
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräTyyliTyyppiHinta
VESTIL APG-DR-54 Säädettävä kehäsuojan saranoitu ovi, 50 tuumaa x 60 tuumaa koko | AG7LVJ APG-DR-54Musta-Saranoitu oviverkkoSaranoitu ovi€762.95
VESTIL APG-M-35 Säädettävä kehäsuojapaneeli, 3 x 5 jalkaa, musta | AG7LVK APG-M-35Musta-Johdon osituspaneeliverkkoPaneeli€227.62
VESTIL APG-M-38 Säädettävä kehäsuojapaneeli, 3 x 8 jalkaa, musta | AG7LVL APG-M-38Musta-Johdon osituspaneeliverkkoPaneeli€237.47
Tarjouspyyntö
VESTIL APG-M-45 Säädettävä kehäsuojapaneeli, 4 x 5 jalkaa, musta | AG7LVM APG-M-45Musta-Johdon osituspaneeliverkkoPaneeli€194.65
VESTIL APG-M-48 Säädettävä kehäsuojapaneeli, 4 x 8 jalkaa, musta | AG7LVN APG-M-48Musta-Johdon osituspaneeliverkkoPaneeli€267.54
Tarjouspyyntö
VESTIL APG-M-55 Säädettävä kehäsuojapaneeli, 5 x 5 jalkaa, musta | AG7LVP APG-M-55Musta-Johdon osituspaneeliverkkoPaneeli€221.72
VESTIL APG-M-58 Säädettävä kehäsuojapaneeli, 5 x 8 jalkaa, musta | AG7LVQ APG-M-58Musta-Johdon osituspaneeliverkkoPaneeli€313.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL APG-P6-L säädettävä kehä linjatolppaan, 72 tuuman koko
€194.71 / yksikkö