VESTIL ALL-T-D6W-1000 All Terrain Dolly, kuusipyöräinen, 1000 Lb. Kapasiteetti | CE3AEA

VESTIL ALL-T-D6W-1000 All Terrain Dolly, Six Wheel, 1000 Lb. Capacity

Tuote: CE3AEA Malli: ALL-T-D6W-1000
€1,248.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkameravaunu
Sisältää paristotEi
Koko1000 lbs.
VäriMusta
Kannen korkeus11 1 / 4 "
Kantavuus1000 lbs.
MateriaaliTeräs
Pyörien lukumäärä6
Jälkiä jättämätön pyöräEi
Tasojen lukumäärä6
Pyörien lukumäärä6
Koko42.375 "x 19.75" x 11.25 "
Renkaan halkaisija10 "
RengasmateriaaliUretaanivaahto
Pyörän materiaaliUretaanivaahto
Renkaan koko10 "x 3.125"
Pyörän tyyppiJäykkä

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusTasojen lukumääräHinta
VESTIL ALL-T-D8W-1400 All Terrain Dolly, kahdeksan pyörää, 1400 Lb. Kapasiteetti | CE3AEB ALL-T-D8W-14001400 lbs.8€1,477.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ALL-T-D6W-1000 All Terrain Dolly, Six Wheel, 1000 Lb. Capacity
€1,248.37 / yksikkö