VESTIL AHSN-8-10-14 Irrotettava, säädettävä teräspukkinosturi, 8000 Lb. Kapasiteetti, 10 jalkaa x 14 jalkaa | AG7LKR

VESTIL AHSN-8-10-14 Irrotettava, säädettävä teräspukkinosturi, 8000 Lb. Kapasiteetti, 10 jalkaa x 14 jalkaa

Tuote: AG7LKR Malli: AHSN-8-10-14
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,590.47 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava lastinosturi
Säädettävä korkeusKyllä
Säädettävä lisäys6"
Pohjan pituus119.75 "
Pohjan leveys88 "
Palkin korkeus8.13 "
Koko8000 lbs.
Pyörän kokoonpanoKääntyvä (4) asennon lukkopyörä
Pyörä Dia.8"
Pyörän lukkoKyllä
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän leveys3"
Värisininen
Laipan leveys4"
Korkeus177.06 "
Korkeudensäätö6 sisään.
Palkin korkeus103 ja 169
I säteen pituus120 "
Pituus119.75 "
MateriaaliTeräs
Max. Tyhjennys169 "
Max. Kokonaiskorkeus177.06 "
MittayksikötJOKA
Min. raivaaminen103 "
Pyörän määrä4
TyyliKaataa
Under I Beam käyttökorkeus103 "- 169"
Käytettävä säteen pituus89.75 "
Käyttökelpoinen matka89 3 / 4 "
Leveys88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 405.45
Laivan korkeus (cm)449.74
Laivan pituus (cm)304.17
Laivan leveys (cm)223.52
HS-koodi8426190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. TyhjennysKokoRullamateriaaliMin. raivaaminenUnder I Beam käyttökorkeusKäytettävä säteen pituusKäyttökelpoinen matkaLeveysHinta
VESTIL AHSN-10-15-10 Alaspäin säädettävä teräspukkinosturi, 10000 Lb. Kapasiteetti, 15 jalkaa x 10 jalkaa | AG7LJA AHSN-10-15-10121 "10000 lbs.Pallografiittiteräs79 "79 "- 121"149.75 "149 3 / 4 "64.31 "€10,937.64
Tarjouspyyntö
VESTIL AHSN-2-10-12 Alaspäin säädettävä teräspukkinosturi, 2000 Lb. Kapasiteetti, 10 jalkaa x 12 jalkaa | AG7LJB AHSN-2-10-12144 "2000 lbs.Lasitäytetty nailon90 "90 "- 144"89.75 "89 3 / 4 "79.75 "€5,042.77
Tarjouspyyntö
VESTIL AHSN-2-10-14 Alaspäin säädettävä teräspukkinosturi, 2000 Lb. Kapasiteetti, 10 jalkaa x 14 jalkaa | AG7LJC AHSN-2-10-14168 "2000 lbs.Lasitäytetty nailon102 "102 "- 168"89.75 "89 3 / 4 "91.5 "€5,566.83
Tarjouspyyntö
VESTIL AHSN-2-10-16 Alaspäin säädettävä teräspukkinosturi, 2000 Lb. Kapasiteetti, 10 jalkaa x 16 jalkaa | AG7LJD AHSN-2-10-16192 "2000 lbs.Lasitäytetty nailon126 "126 "- 192"89.75 "89 3 / 4 "91.5 "€6,715.21
Tarjouspyyntö
VESTIL AHSN-2-15-10 Alaspäin säädettävä teräspukkinosturi, 2000 Lb. Kapasiteetti, 15 jalkaa x 10 jalkaa | AG7LJE AHSN-2-15-10120 "2000 lbs.Lasitäytetty nailon78 "78 "- 120"149.75 "149 3 / 4 "67.81 "€4,823.66
Tarjouspyyntö
VESTIL AHSN-2-15-12 Alaspäin säädettävä teräspukkinosturi, 2000 Lb. Kapasiteetti, 15 jalkaa x 12 jalkaa | AG7LJF AHSN-2-15-12144 "2000 lbs.Lasitäytetty nailon90 "90 "- 144"149.75 "149 3 / 4 "79.75 "€5,545.22
Tarjouspyyntö
VESTIL AHSN-2-15-14 Alaspäin säädettävä teräspukkinosturi, 2000 Lb. Kapasiteetti, 15 jalkaa x 14 jalkaa | AG7LJG AHSN-2-15-14168 "2000 lbs.Lasitäytetty nailon102 "102 "- 168"149.75 "149 3 / 4 "91.5 "€5,928.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AHSN-8-10-14 Irrotettava, säädettävä teräspukkinosturi, 8000 Lb. Kapasiteetti, 10 jalkaa x 14 jalkaa
€6,590.47 / yksikkö