VESTIL AHA-4-15-12 Säädettävä pukkinosturi, 4000 lb., 15 x 12 jalkaa koko, hopea, alumiini | AG7LEQ

VESTIL AHA-4-15-12 säädettävä pukkinosturi, 4000 lb., 15 x 12 jalkaa, hopea, alumiini

Tuote: AG7LEQ Malli: AHA-4-15-12
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€10,035.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava lastinosturi
Säädettävä korkeusKyllä
Säädettävä lisäys6"
Pohjan pituus180 "
Pohjan leveys53.9375 "
Palkin korkeus10 "
Koko4000 lbs.
Pyörä Dia.8"
Pyörän lukkoKyllä
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Pyörällinen ylälevy4 "x 4 1 / 2"
Pyörän tyyppiKääntyvä (4) asennon lukkopyörä
Pyörän leveys2"
VäriHopea
Laipan leveys4.69 "
Korkeus154.13 "
Korkeudensäätö6 sisään.
I Säteen laipan leveys4-11 / 16 "
Palkin korkeus10 ft.
I säteen pituus180 "
I Beam Range114 "- 144"
Pituus180 "
MateriaaliAlumiini
Max. Tyhjennys144 "
Max. Kokonaiskorkeus154.125 "
Min. raivaaminen114 "
Pyörän määrä4
Vaunumatkan etäisyys156-1 / 4 "
Under I Beam käyttökorkeus114 "- 144"
Käytettävä säteen pituus156.25 "
Käyttökelpoinen matka156 1 / 4 "
Leveys53.94 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 155.7
Laivan korkeus (cm)315.28
Laivan pituus (cm)457.2
Laivan leveys (cm)137
HS-koodi8426190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliI säteen pituusPalkin korkeusLeveysI Säteen laipan leveysKokoPyörän tyyppiHinta
VESTIL AHA-2-10-10 Säädettävä pukkinosturi, 2000 lb., 10 x 10 jalkaa koko, hopea, alumiini | AG7LDV AHA-2-10-10120 "-53.75 "-2000 lbs.Kääntyvä (4) asennon lukkopyörä€5,525.03
Tarjouspyyntö
VESTIL AHA-2-10-12 Säädettävä pukkinosturi, 2000 lb., 10 x 12 jalkaa koko, hopea, alumiini | AG7LDW AHA-2-10-12120 "-53.75 "-2000 lbs.Kääntyvä (4) asennon lukkopyörä€5,150.12
Tarjouspyyntö
VESTIL AHA-2-10-8 Säädettävä pukkinosturi, 2000 lb., 10 x 8 jalkaa, hopea, alumiini | AG7LDX 32Y280 AHA-2-10-8120 "-53.75 "-2000 lbs.Kääntyvä (4) asennon lukkopyörä€5,335.25
Tarjouspyyntö
VESTIL AHA-2-12-10 Säädettävä pukkinosturi, 2000 lb., 12 x 10 jalkaa koko, hopea, alumiini | AG7LDY AHA-2-12-10144 "-53.81 "-2000 lbs.Kääntyvä (4) asennon lukkopyörä€5,539.63
Tarjouspyyntö
VESTIL AHA-2-12-12 Säädettävä pukkinosturi, 2000 lb., 12 x 12 jalkaa koko, hopea, alumiini | AG7LDZ AHA-2-12-12144 "-53.81 "-2000 lbs.Kääntyvä (4) asennon lukkopyörä€5,814.42
Tarjouspyyntö
VESTIL AHA-2-12-8 Säädettävä pukkinosturi, 2000 lb., 12 x 8 jalkaa, hopea, alumiini | AG7LEA AHA-2-12-8144 "-53.81 "-2000 lbs.Kääntyvä (4) asennon lukkopyörä€7,287.16
Tarjouspyyntö
VESTIL AHA-2-15-10 Säädettävä pukkinosturi, 2000 lb., 15 x 10 jalkaa koko, hopea, alumiini | AG7LEB AHA-2-15-10180 "-53.81 "-2000 lbs.Kääntyvä (4) asennon lukkopyörä€7,040.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AHA-4-15-12 säädettävä pukkinosturi, 4000 lb., 15 x 12 jalkaa, hopea, alumiini
€10,035.50 / yksikkö