VESTIL AHA-15-10-12-PNU Pukkinosturi pneumaattisella pyörällä, 1500 lb., 10 x 12 jalkaa, hopea, alumiini | AG7LDE

VESTIL AHA-15-10-12-PNU Pukkinosturi pneumaattisella pyörällä, 1500 lb., 10 x 12 jalkaa, hopea, alumiini

Varastossa
Tuote: AG7LDE Malli: AHA-15-10-12-PNU

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,920.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava lastinosturi
Säädettävä korkeusKyllä
Säädettävä lisäys6"
Pohjan pituus120 "
Pohjan leveys53.75 "
Palkin korkeus6"
Koko1500 lbs.
Pyörä Dia.12 "
Pyörän lukkoKyllä
RullamateriaaliPneumaattinen
Pyörän tyyppiNelisuuntainen lukitus
Pyörän leveys3.5 "
VäriHopea
Laipan leveys3.31 "
Korkeus156.25 "
I Säteen laipan leveys3-5 / 16 "
Palkin korkeus6 ft.
I säteen pituus120 "
I Beam Range120 "- 150"
Pituus120 "
MateriaaliAlumiini
Max. Tyhjennys150 "
Max. Kokonaiskorkeus156.25 "
Min. raivaaminen120 "
Pyörän määrä4
Vaunumatkan etäisyys96-1 / 4 "
Under I Beam käyttökorkeus120 "- 150"
Käytettävä säteen pituus96.25 "
Käyttökelpoinen matka96 1 / 4 "
Leveys53.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 109.35
Laivan korkeus (cm)396.88
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)136.53
HS-koodi8426190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliI säteen pituusPalkin korkeusLeveysI Säteen laipan leveysKokoPyörän tyyppiHinta
VESTIL AHA-15-10-10-PNU Pukkinosturi pneumaattisella pyörällä, 1500 lb., 10 x 10 jalkaa, hopea, alumiini | AG7LDD AHA-15-10-10-PNU120 "-53.75 "-1500 lbs.Nelisuuntainen lukitus€5,476.65
VESTIL AHA-15-10-8-PNU Pukkinosturi pneumaattisella pyörällä, 1500 lb., 10 x 8 jalkaa, hopea, alumiini | AG7LDF AHA-15-10-8-PNU120 "-53.75 "-1500 lbs.Nelisuuntainen lukitus€5,780.12
Tarjouspyyntö
VESTIL AHA-15-12-10-PNU Pukkinosturi pneumaattisella pyörällä, 1500 lb., 12 x 10 jalkaa, hopea, alumiini | AG7LDG AHA-15-12-10-PNU144 "-53.75 "-1500 lbs.Nelisuuntainen lukitus€6,223.98
VESTIL AHA-15-12-12-PNU Pukkinosturi pneumaattisella pyörällä, 1500 lb., 12 x 12 jalkaa, hopea, alumiini | AG7LDH AHA-15-12-12-PNU144 "-53.75 "-1500 lbs.Nelisuuntainen lukitus€5,718.57
VESTIL AHA-15-12-8-PNU Pukkinosturi pneumaattisella pyörällä, 1500 lb., 12 x 8 jalkaa, hopea, alumiini | AG7LDJ AHA-15-12-8-PNU144 "-53.75 "-1500 lbs.Nelisuuntainen lukitus€5,761.52
VESTIL AHA-15-15-10-PNU Pukkinosturi pneumaattisella pyörällä, 1500 lb., 15 x 10 jalkaa, hopea, alumiini | AG7LDK AHA-15-15-10-PNU180 "-53.75 "-1500 lbs.Nelisuuntainen lukitus€6,169.63
VESTIL AHA-15-15-12-PNU Pukkinosturi pneumaattisella pyörällä, 1500 lb., 15 x 12 jalkaa, hopea, alumiini | AG7LDL AHA-15-15-12-PNU180 "-53.75 "-1500 lbs.Nelisuuntainen lukitus€6,570.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AHA-15-10-12-PNU Pukkinosturi pneumaattisella pyörällä, 1500 lb., 10 x 12 jalkaa, hopea, alumiini
€5,920.51 / yksikkö