Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL AFL-30 Yhdysvaltain nailonlippu, koko 96 x 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8HLR Malli: AFL-30

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€206.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaketjunostin
Koko500 lbs.
VäriPunainen, valkoinen, sininen
Syvyys0.03 "
LippumateriaaliNylon
Lipun tyyppiGrommeted Yhdysvallat
LäpivientimateriaaliMessinki
Ripustusmenetelmälipputangon
Korkeus5 ft.
Pituus0.031 "
MateriaaliNylon
KuvioAmerikan lippu
TyyppiGrommed
Käytä30 jalkaa napa
UV-suojaKyllä
Leveys8 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi6307909825
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AFL-30 Yhdysvaltain nailonlippu, koko 96 x 60 tuumaa
€206.09 / yksikkö