VESTIL AC-13 lentoyhtiön pyöräkiila köydellä, koko 5 x 10 tuumaa, musta, kumi

Varastossa
Tuote: AG7LBH Malli: AC-13

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€166.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpyöräkiila
VäriMusta
Kahva mukanaKyllä
VetimetKyllä
Korkeus4.5 "
Pituus5"
MateriaaliKangasvahvistettu kumi
RakennusmateriaaliKumi
Max. Renkaan halkaisija.18 "
Pyöräkiitojen lukumäärä2
Kokonaissyvyys5"
Kokonaiskorkeus4.5 "
kokonaisleveys10 "
Köyden pituus36 "
Pyöräkiilan liitäntäKöysi
Pyörän kiilan korkeus4.5 "
Pyörän kiilan pituus5"
Pyörän kiilan käyttöLentokone
Pyörän kiilan paino8 lbs.
Pyörän kiilan leveys10 "
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliHinta
VESTIL AC-18 Airline Wheel Chack Köydellä, 6 x 18 tuuman koko, musta, kumi | AG7LBJ AC-18---MustaKangasvahvistettu kumi€261.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AC-13 lentoyhtiön pyöräkiila köydellä, koko 5 x 10 tuumaa, musta, kumi
€166.73 / yksikkö