Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE ​​951410800 Taperlock Gage -kaksoispää, 4 tuuman pituus | AH9DGZ 39UK23

VERMONT GAGE 951410800 Taperlock Gage -kaksoispääkahva, 4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH9DGZ Malli: 951410800Ristiviite: 39UK23

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaperlock Gage Kahva
MateriaaliAlumiini
mittausalue1.1351 "- 1.5100"
TyyppiGo / NoGo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimittausalueHinta
VERMONT GAGE ​​951410600 Taperlock Gage -kaksoispääkahva, 3-1/4 tuuman pituus | AH9DGX 39UK21 9514106000.5101 "- 0.8250"€25.53
VERMONT GAGE ​​951410700 Taperlock Gage -kaksoispääkahva, 3-5/8 tuuman pituus | AH9DGY 39UK22 9514107000.8251 "- 10.1350"€27.29
VERMONT GAGE ​​951410100 Taperlock Gage -kaksoispää, #000, 0.0590-0.1050 tuuman koko | BH3AHP 951410100-€20.05
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​951410200 Taperlock Gage -kaksoispää, #00, 0.1051-0.1500 tuuman koko | BH3AHQ 951410200-€25.53
VERMONT GAGE ​​951410300 Taperlock Gage -kaksoispää, #0, 0.1501-0.2300 tuuman koko | BH3AHR 951410300-€25.53
VERMONT GAGE ​​951410400 Taperlock Gage -kaksoispää, #1, 0.2301-0.3650 tuuman koko | BH3AHT 951410400-€25.53
VERMONT GAGE ​​951410500 Taperlock Gage -kaksoispää, #2, 0.3651-0.5100 tuuman koko | BH3AHU 951410500-€25.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 951410800 Taperlock Gage -kaksoispääkahva, 4 tuuman pituus
€29.05 / yksikkö