Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 951040400 Käännettävä kaksoispääkahva, pituus 3-19/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9DFG Malli: 951040400Ristiviite: 39UJ83

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä mittarin kahva
MateriaaliAlumiini
mittausalue7.15 mm - 10.30 mm
TyyppiGo / NoGo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)1.59
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimittausalueHinta
VERMONT GAGE ​​951040300 Käännettävä Gage Kaksipään kahva, 3-1/8 tuuman pituus | AH9DFF 39UJ82 9510403004.57 mm - 7.14 mm ''€20.20
VERMONT GAGE ​​951040500 Käännettävä kaksipään kahva, 4-3/16 tuuman pituus | AH9DFH 39UJ84 95104050010.31 mm - 12.94 mm€26.41
VERMONT GAGE ​​951040100 Käännettävä Gage kaksinkertainen kahva, 0.10mm-1.90mm Pituus | BH2ZXM 951040100-€17.00
VERMONT GAGE ​​951040200 Käännettävä Gage Kaksipään kahva, 1.91mm-4.56mm Pituus | BH2ZXN 951040200-€17.00
VERMONT GAGE ​​951040600 Käännettävä kahva, kaksipää, 12.95mm-16.12mm Pituus | BH2ZXP 951040600-€30.37
VERMONT GAGE ​​951040700 Käännettävä kahva, kaksipää, 16.13mm-19.30mm Pituus | BH2ZXQ 951040700-€34.31
VERMONT GAGE ​​951040800 Käännettävä Gage Kaksipää kahva, 19.31mm-25.64mm Pituus | BH2ZXR 951040800-€47.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 951040400 Käännettävä kaksoispääkahva, pituus 3-19/32 tuumaa
€21.09 / yksikkö