Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 951020300 Käännettävä kaksoispääkahva, pituus 3-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9DFA Malli: 951020300Ristiviite: 39UJ77

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä mittarin kahva
MateriaaliAlumiini
mittausalue0.1801 "- 0.2810"
TyyppiGo / NoGo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimittausalueHinta
VERMONT GAGE ​​951020200 Käännettävä kaksipään kahva, 2-15/32 tuuman pituus | AH9DEZ 39UJ76 9510202000.0751 "- 0.1800"€16.81
VERMONT GAGE ​​951020400 Käännettävä Gage Kaksipään kahva, 3-19/32 tuuman pituus | AH9DFB 39UJ78 9510204000.2811 "- 4060"€21.75
VERMONT GAGE ​​951020600 Käännettävä Gage Kaksipään kahva, 4-17/32 tuuman pituus | AH9DFC 39UJ79 9510206000.5101 "- 0.6350"€31.68
VERMONT GAGE ​​951020700 Käännettävä kaksipään kahva, 4-21/32 tuuman pituus | AH9DFD 39UJ80 9510207000.6351 "- 0.7600"€35.94
VERMONT GAGE ​​951020100 Käännettävä kaksoispääkahva, 0.0040-0.0750 tuuman koko | BH2ZXB 951020100-€16.29
VERMONT GAGE ​​951020500 Käännettävä kaksoispääkahva, 0.4061-0.5100 tuuman koko | BH2ZXC 951020500-€27.43
VERMONT GAGE ​​951020800 Käännettävä Gage Kaksipään kahva, 0.7601-1.0100 tuuman koko | BH2ZXD 951020800-€50.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 951020300 Käännettävä kaksoispääkahva, pituus 3-1/8 tuumaa
€19.46 / yksikkö