Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 911101800 Pin Gage Plus, 0.0180 Inch Size, Black | AE6XQZ 5VUF8

VERMONT GAGE 911101800 Pin Gage Plus, 0.0180 tuuman koko, musta

Varastossa
Tuote: AE6XQZ Malli: 911101800Ristiviite: 5VUF8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin Gage, miinus
tarkkuus+ 0.0002 / -0.0000 "
LuokkaLuokka ZZ
Pituus2"
MateriaaliMusta oksidilla käsitelty M-2-työkaluteräs
Nimellinen Koko0.018 "
MuotoLieriömäinen
ToleranssiLuokka ZZ (0.0002 ")
Leveys0.018 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaalimittausalueNimellinen KokoToleranssiLeveysHinta
VERMONT GAGE ​​911100000 Pin Gage Plus, 1.000 4 tuuman koko, musta | AE5PDV 7MAUXNUMX 911100000Pin Gage, plusMusta oksidilla käsitelty 52100-työkaluteräs1"1"Luokka ZZ (0.0002 ")1"€18.83
VERMONT GAGE ​​911102300 Pin Gage Plus, 0.023 tuuman koko, musta | AE4PDW 5MAU8 911102300Pin Gage, plusMusta oksidilla käsitelty 52100-työkaluteräs0.023 "0.023 "Luokka ZZ (0.0002 ")0.023 "€5.28
VERMONT GAGE ​​911102400 Pin Gage Plus, 0.024 tuuman koko, musta | AE4PDX 5MAU9 911102400Pin Gage, plusMusta oksidilla käsitelty 52100-työkaluteräs0.024 "0.024 "Luokka ZZ (0.0002 ")0.024 "€5.28
VERMONT GAGE ​​911102700 Pin Gage Plus, 0.027 tuuman koko, musta | AE4PDY 5MAV0 911102700Pin Gage, plusMusta oksidilla käsitelty 52100-työkaluteräs0.027 "0.027 "Luokka ZZ (0.0002 ")0.027 "€5.28
VERMONT GAGE ​​911102900 Pin Gage Plus, 0.029 tuuman koko, musta | AE4PDZ 5MAV1 911102900Pin Gage, plusMusta oksidilla käsitelty 52100-työkaluteräs0.029 "0.029 "Luokka ZZ (0.0002 ")0.029 "€5.28
VERMONT GAGE ​​911103100 Pin Gage Plus, 0.031 tuuman koko, musta | AE4PEA 5MAV2 911103100Pin Gage, plusMusta oksidilla käsitelty 52100-työkaluteräs0.031 "0.031 "Luokka ZZ (0.0002 ")0.03 "€5.28
VERMONT GAGE ​​911103300 Pin Gage Plus, 0.033 tuuman koko, musta | AE4PEB 5MAV3 911103300Pin Gage, plusMusta oksidilla käsitelty 52100-työkaluteräs0.033 "0.033 "Luokka ZZ (0.0002 ")0.033 "€5.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 911101800 Pin Gage Plus, 0.0180 tuuman koko, musta
€5.28 / yksikkö