Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE ​​901200100 Pin Gage Set, miinus, 0.006-0.060 tuumaa, musta | AE6XQB 5VUD7

VERMONT GAGE 901200100 Pin Gage Set, miinus, 0.006-0.060 tuumaa, musta

Varastossa
Tuote: AE6XQB Malli: 901200100Ristiviite: 5VUD7
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
€180.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin Gage -sarja, miinus
tarkkuus+ 0.0000 / -0.0002 "
LuokkaLuokka ZZ
Lisäykset (tuumaa)0.001
Pituus2"
MateriaaliMusta oksidipäällysteinen M-2/52100-työkaluteräs
mittausalue0.006 - 0.060 "
Nimellinen Koko0.006 - 0.060 "
MuotoLieriömäinen
ToleranssiLuokka ZZ (0.0002 ")
Leveyseri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4995
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaalimittausalueNimellinen KokoHinta
VERMONT GAGE ​​901200900 Pin Gage Set, miinus, 0.833-0.916 tuumaa, musta | AE4PDM 5MAU0 901200900Pin Gage -sarja, miinusMusta oksidipäällystetty 52100-työkaluteräs0.833 - 0.916 "0.833 - 0.916 "€1,134.09
VERMONT GAGE ​​901201000 Pin Gage Set, miinus, 0.917-1.000 tuumaa, musta | AE4PDN 5MAU1 901201000Pin Gage -sarja, miinusMusta oksidipäällystetty 52100-työkaluteräs0.917 - 1.000 "0.917 - 1.000 "€1,177.44
VERMONT GAGE ​​901200200 Pin Gage Set, miinus, 0.011-0.060 tuumaa, musta | AE6XQC 5VUD8 901200200Pin Gage -sarja, miinusMusta oksidipäällysteinen M-2/52100-työkaluteräs0.011 - 0.060 "0.011 - 0.060 "€137.25
VERMONT GAGE ​​901200300 Pin Gage Set, miinus, 0.011-0.250 tuumaa, musta | AE6XQD 5VUD9 901200300Pin Gage -sarja, miinusMusta oksidipäällysteinen M-2/52100-työkaluteräs0.011 - 0.250 "0.011 - 0.250 "€404.79
VERMONT GAGE ​​901200400 Pin Gage Set, miinus, 0.061-0.250 tuumaa, musta | AE6XQE 5VUE0 901200400Pin Gage -sarja, miinusMusta oksidipäällystetty 52100-työkaluteräs0.061 - 0.250 "0.061 - 0.250 "€288.95
VERMONT GAGE ​​901200500 Pin Gage Set, miinus, 0.251-0.500 tuumaa, musta | AE6XQF 5VUE1 901200500Pin Gage -sarja, miinusMusta oksidipäällystetty 52100-työkaluteräs0.251 - 0.500 "0.251 - 0.500 "€433.40
VERMONT GAGE ​​901200600 Pin Gage Set, miinus, 0.501-0.625 tuumaa, musta | AE6XQG 5VUE2 901200600Pin Gage -sarja, miinusMusta oksidipäällystetty 52100-työkaluteräs0.501 - 0.625 "0.501 - 0.625 "€527.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 901200100 Pin Gage Set, miinus, 0.006-0.060 tuumaa, musta
€180.72 / yksikkö