Vermont Gage 1/2-14 NPSM 461107030 ring set is used to inspect exterior fastener threads in either metric or Unified (inch) thread standards. It is ideal for checking standard pipes and fittings.
Ominaisuudet:
- Vermont Gage 1/2-14 NPSM 461107030 ring set has Go / No-Go gauges to perform pass / fail tolerance tests.
- Siinä on vankka työkaluteräsrakenne, jossa ei ole pinnoitetta, jotta käyttäjät tietävät, milloin mittari saattaa olla tarpeen vaihtaa.
- This Class X tolerance unit has heat-treated RC 60 / 62 hardness.
Standardit ja hyväksynnät:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä eroa on plus- ja miinusnastamittareiden välillä?
V. Miinuskeppimittarisarja koostuu tapeista, joiden toleranssi on pienempi kuin maalin koko, mikä mahdollistaa keilan mahtumisen maalimitan sisään. Sen sijaan poraus maalimitassa on mahdotonta plus-tappimittasarjalla, jossa on tapit, joiden toleranssi on tavoitemitan yläpuolella.
K. Mitä luokan X toleranssi tarkoittaa?
V. Se tarkoittaa, että mittarin tuuman toleranssi on 0.00004 tuumaa ja metrinen toleranssi 0.001 mm.
K. Mitä eroa on Go- ja No-Go-mittareiden välillä?
V. No-Go-mittarit mittaavat korkeamman toleranssin, kun taas Go-mittarit mittaavat pienemmän toleranssin.