Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 371157050 Go/NoGo-sarjan pistokekokoonpano, 7/8-9 Unc, 2A

Varastossa
Tuote: AE7VTD Malli: 371157050Ristiviite: 6ATF6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€466.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitä Gage
luokka2A
kahvan pituus3.625 "
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus7.875 "
Kierteen koko7 / 8-9
KiertyyppiUNC
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo / No Go, Taperlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.414
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaeräKokonaispituusHinta
VERMONT GAGE ​​301157040 Go/NoGo Plug Gage Assembly, 7/8-9 Unc, 2B | AE8JQX 6DHP5 3011570402BTaperlock-kierretulppa5.875 "€196.44
VERMONT GAGE ​​301157050 Go/NoGo Taperlock Assembly, 7/8-9 Unc, 3B | BH2KUD 301157050-Taperlock-kierretulppa-€188.43
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371157060 Go/NoGo Set Pistoke, 7/8-9 Unc, 3A, teräs | BH2ULM 371157060-Liitä Gage-€415.61
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 371157050 Go/NoGo-sarjan pistokekokoonpano, 7/8-9 Unc, 2A
€466.20 / yksikkö