Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 371149050 Go/NoGo-sarjan pistokekokoonpano, 5/8-24 Unef, 2A

Varastossa
Tuote: AE7VRZ Malli: 371149050Ristiviite: 6ATF2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€481.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitä Gage
luokka2A
kahvan pituus3.25 "
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus6.25 "
Kierteen koko5 / 8-24
KiertyyppiUNEF
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo / No Go, Taperlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaeräKokonaispituusHinta
VERMONT GAGE ​​301149040 Go/NoGo Plug Gage Assembly, 5/8-24 Unef, 2B | AE8JQT 6DHP1 3011490402BTaperlock-kierretulppa5.125 "€274.96
VERMONT GAGE ​​301149050 Go/NoGo Taperlock Assembly, 5/8-24 Unef, 3B | BH2KPA 301149050-Taperlock-kierretulppa-€248.56
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311149040 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, 5/8-24 Unef 2B | BH2NKX 311149040-Käännettävä pistokemittari-€364.49
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311149050 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, 5/8-24 Unef 3B | BH2NKY 311149050-Käännettävä pistokemittari-€364.49
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371149060 Go/NoGo Set Plug Assembly, 5/8-24 Unef, 3A, teräs | BH2UFL 371149060-Liitä Gage-€446.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 371149050 Go/NoGo-sarjan pistokekokoonpano, 5/8-24 Unef, 2A
€481.71 / yksikkö