Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 361159010 Go Ring Gage, Adjustable, 7/8-20 Unef, 2A | AE8JXM 6DJE9

VERMONT GAGE 361159010 Go Ring Gage, säädettävä, 7/8-20 Unef, 2A

Varastossa
Tuote: AE8JXM Malli: 361159010Ristiviite: 6DJE9

Hanki se saattaa 17, Perjantai
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
€312.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä lankarengas
luokka2A
MateriaaliTyökaluteräs
Dia ulkopuolella.2-3 / 16 "
Kokonaispaksuus9 / 16 "
thread Pituus9 / 16 "
Kierteen koko7 / 8-20
KiertyyppiUNEF
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
VERMONT GAGE 361159020 Go Ring Gage, 7/8-20 Unef, 3A, Steel | BH2QEL 361159020Ring Gage€296.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 361159010 Go Ring Gage, säädettävä, 7/8-20 Unef, 2A
€312.17 / yksikkö