Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 361142030 NoGo Ring Gage, Adjustable, 1/2-28 Unef, 2A | AE8JWM 6DJC6

VERMONT GAGE 361142030 NoGo Ring Gage, säädettävä, 1/2-28 Unef, 2A

Varastossa
Tuote: AE8JWM Malli: 361142030Ristiviite: 6DJC6
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
€225.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä lankarengas
luokka2A
MateriaaliTyökaluteräs
Dia ulkopuolella.1-3 / 4 "
Kokonaispaksuus7 / 16 "
thread Pituus7 / 16 "
Kierteen koko1 / 2-28
KiertyyppiUNEF
ToleranssiLuokka X
TyyppiEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
VERMONT GAGE 361142040 NoGo Ring Gage, 1/2-28 Unef, 3A, Steel | BH2PVR 361142040Ring Gage€207.14
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 361142030 NoGo Ring Gage, säädettävä, 1/2-28 Unef, 2A
€225.34 / yksikkö