Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 361137530 NoGo Ring Gage, Adjustable, 7/16-20 Unf, 2A | AE8JWD 6DJA8

VERMONT GAGE 361137530 NoGo Ring Gage, säädettävä, 7/16-20 Unf, 2A

Varastossa
Tuote: AE8JWD Malli: 361137530Ristiviite: 6DJA8
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
€155.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä lankarengas
luokka2A
MateriaaliTyökaluteräs
Dia ulkopuolella.1-3 / 4 "
Kokonaispaksuus7 / 16 "
thread Pituus7 / 16 "
Kierteen koko7 / 16-20
KiertyyppiUNF
ToleranssiLuokka X
TyyppiEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
VERMONT GAGE 361137540 NoGo Ring Gage, 7/16-20 Unf, 3A, Steel | BH2PUC 361137540Ring Gage€151.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 361137530 NoGo Ring Gage, säädettävä, 7/16-20 Unf, 2A
€155.68 / yksikkö