Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE ​​361134010 Go Ring Gage, säädettävä, 3/8-24 Unf, 2A | AE8JVW 6DJA1

VERMONT GAGE 361134010 Go Ring Gage, säädettävä, 3/8-24 Unf, 2A

Varastossa
Tuote: AE8JVW Malli: 361134010Ristiviite: 6DJA1
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
€155.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä lankarengas
luokka2A
MateriaaliTyökaluteräs
Dia ulkopuolella.1-3 / 4 "
Kokonaispaksuus7 / 16 "
thread Pituus7 / 16 "
Kierteen koko3 / 8-24
KiertyyppiUNF
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaeräMateriaaliHinta
VERMONT GAGE ​​361134020 Go Ring Gage, 3A, 3-8. AH24DEH 9UJ39 3611340203ARing GageTyökaluteräs - 60/62 Rc€155.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 361134010 Go Ring Gage, säädettävä, 3/8-24 Unf, 2A
€155.91 / yksikkö