Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 302114510 Go Standard Thread Plug Gage, 6H M5.0-0.80

Varastossa
Tuote: AH9DEC Malli: 302114510Ristiviite: 39UJ56

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaperlock-kierretulppa
luokka6H
MateriaaliKromattu työkaluteräs - 60/62 Rc
Kierteen kokoM5 x 0.8
Kiertyyppimetrinen
ToleranssiLuokka X
TyyppiMene (plus)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKierteen kokoHinta
VERMONT GAGE ​​302117510 Go vakiokierreliitin, 6H M6-0-1.00 | AH9DED 39UJ57 302117510Taperlock-kierretulppaM6x1.00€60.03
VERMONT GAGE ​​302124510 Go vakiokierreliitin, M10.0-1.25, 6H | AH9DEE 39UJ58 302124510Taperlock-kierretulppaM10 x 1.25€66.79
VERMONT GAGE ​​302101010 Go vakiokierreliitin, M1.6-0.35 6H | BH2LZZ 302101010Taperlock-kierretulppa-€88.66
VERMONT GAGE ​​302102510 Go vakiokierreliitin, M1.8-0.35 6H | BH2MAB 302102510Taperlock-kierretulppa-€87.08
VERMONT GAGE ​​302104010 Go vakiokierreliitin, M2.0-0.40 6H | BH2MAE 302104010Taperlock-kierretulppa-€89.64
VERMONT GAGE ​​302105510 Go vakiokierreliitin, M2.2-0.45 6H | BH2MAG 302105510Taperlock-kierretulppa-€87.08
VERMONT GAGE ​​302106010 Go vakiokierreliitin, M2.50-0.35 6H | BH2MAK 302106010Taperlock-kierretulppa-€200.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 302114510 Go Standard Thread Plug Gage, 6H M5.0-0.80
€74.24 / yksikkö