Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 301142040 Go/NoGo Plug Gage Assembly, 1/2-28 Unef 2B

Varastossa
Tuote: AE8JQL Malli: 301142040Ristiviite: 6DHN5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€251.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaperlock-kierretulppa
luokka2B
Suorittaa loppuunKromattu
kahvan pituus3"
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus4.625 "
Kierteen koko1 / 2-28
KiertyyppiUNEF
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo / No Go, Taperlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaeräKokonaispituusHinta
VERMONT GAGE ​​371142050 Go/NoGo Set Plug Assembly, 1/2-28 Unef, 2A | AE7VRT 6ATE6 3711420502ALiitä Gage5.5 "€444.66
VERMONT GAGE ​​301142050 Go/NoGo Taperlock Assembly, 1/2-28 Unef 3B | BH2KLG 301142050-Taperlock-kierretulppa-€229.85
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311142040 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, 1/2"-28 Unef 2B | BH2NJP 311142040-Käännettävä pistokemittari-€269.68
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311142050 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, 1/2"-28 Unef 3B | BH2NJQ 311142050-Käännettävä pistokemittari-€269.68
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371142060 Go/NoGo Set Pistoke, 1/2-28 Unef, 3A, Teräs | BH2UCB 371142060-Liitä Gage-€392.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 301142040 Go/NoGo Plug Gage Assembly, 1/2-28 Unef 2B
€251.29 / yksikkö