Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 301133040 Go/NoGo Plug Gage Assembly, 3/8-16 Unc, 2B

Varastossa
Tuote: AE8JQC Malli: 301133040Ristiviite: 6DHL7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaperlock-kierretulppa
luokka2B
Suorittaa loppuunKromattu
kahvan pituus3"
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus4.625 "
Kierteen koko3 / 8-16
KiertyyppiUNC
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo / No Go, Taperlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaeräKokonaispituusHinta
VERMONT GAGE ​​371133050 Go/NoGo Set Pistoke, 3/8-16 Unc, 2A | AE7VRJ 6ATD8 3711330502ALiitä Gage5.5 "€286.57
VERMONT GAGE ​​301133050 Go/NoGo Taperlock Assembly, 3/8-16 Unc, 3B | BH2KHL 301133050-Taperlock-kierretulppa-€122.95
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311133040 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, 3/8-16 Unc 2B | BH2NGW 311133040-Käännettävä pistokemittari-€174.80
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311133050 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, 3/8-16 Unc 3B | BH2NGX 311133050-Käännettävä pistokemittari-€174.80
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​321133040 Go/NoGo Sti Assembly, 3/8-16 Unc, 2B | BH2NYR 321133040-Liitä Gage-€171.06
VERMONT GAGE ​​321133050 Go/NoGo Sti Assembly, 3/8-16 Unc, 3B | BH2NYT 321133050-Liitä Gage-€168.38
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371133060 Go/NoGo Set Pistoke, 3/8-16 Unc, 3A, Teräs | BH2TYQ 371133060-Liitä Gage-€253.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 301133040 Go/NoGo Plug Gage Assembly, 3/8-16 Unc, 2B
€130.91 / yksikkö