Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE ​​141116370 Class X Pin Gage Plus Go, 0.1637 tuuman koko | AH9DDB 39UJ32

VERMONT GAGE 141116370 Class X Pin Gage Plus Go, 0.1637 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AH9DDB Malli: 141116370Ristiviite: 39UJ32

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitä Gage
luokkaX
Halkaisija0.163 "
Suorittaa loppuunKromattu
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus2"
alue0.0751 - 0.18 "
Toleranssi0"
TyyppiMene (plus)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)4.45
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaalueHinta
VERMONT GAGE ​​141105900 Class X Pin Gage Plus Go, 0.0590 tuuman koko | AH9DCX 39UJ28 1411059000.59 "0.5101 - 0.635 "€33.32
VERMONT GAGE ​​141106300 Class X Pin Gage Plus Go, 0.0630 tuuman koko | AH9DCY 39UJ29 1411063000.63 "0.5101 - 0.635 "€33.32
VERMONT GAGE ​​141112450 Class X Pin Gage Plus Go, 0.1245 tuuman koko | AH9DCZ 39UJ30 1411124500.124 "0.0751 - 0.18 "€25.96
VERMONT GAGE ​​141116360 Class X Pin Gage Plus Go, 0.1636 tuuman koko | AH9DDA 39UJ31 1411163600.163 "0.0751 - 0.18 "€25.96
VERMONT GAGE ​​141117710 Class X Pin Gage Plus Go, 0.1771 tuuman koko | AH9DDC 39UJ33 1411177100.177 "0.0751 - 0.18 "€25.96
VERMONT GAGE ​​141121000 Class X Pin Gage Plus Go, 0.2100 tuuman koko | AH9DDD 39UJ34 1411210000.21 "0.1801 - 0.281 "€25.96
VERMONT GAGE ​​141121260 Class X Pin Gage Plus Go, 0.2126 tuuman koko | AH9DDE 39UJ35 1411212600.212 "0.1801 - 0.281 "€25.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 141116370 Class X Pin Gage Plus Go, 0.1637 tuuman koko
€25.96 / yksikkö