Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT AMERICAN 21939 Ruuvin nousumittari Kierteet | AC2XQG 2NXA6

VERMONT AMERICAN 21939 Ruuvin nousumittari Kierre laskee

Varastossa
Tuote: AC2XQG Malli: 21939Ristiviite: 2NXA6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä Pitch Gage
Lehtien määrä14
TyyppiYhdysvaltain langan määrä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
VERMONT AMERICAN 21938 ruuvin nousun mittari | AC2XQF 2NXA5 21938Metriset kierteet lasketaan-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT AMERICAN 21939 Ruuvin nousumittari Kierre laskee
€8.61 / yksikkö