VELVAC 716902 takapeili | AF7HUU 21DJ46

VELVAC 716902 Poikkinäkymä takapeili

Varastossa
Tuote: AF7HUU Malli: 716902Ristiviite: 21DJ46

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€233.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakana oleva sivupeili
VäriHopea
MateriaaliRuostumaton teräs
Peilin koko (tuumaa)10
Kokonaispituus18 "
TyyppiABS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3085
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi7009100000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 716902 Poikkinäkymä takapeili
€233.02 / yksikkö