Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 714649 kohdepeilikiinnike vinovarsi ruostumatonta terästä | AF7HWC 21DJ78

VELVAC 714649 Pistepeilin kannatin, vino varsi ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF7HWC Malli: 714649Ristiviite: 21DJ78

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKohdapeilin kiinnike
VäriHopea
MateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiKalteva varsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi7009100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
VELVAC 714646 kohdepeilikiinnike suora varsi | AF7HVY 21DJ74 714646Suora käsivarsi€185.29
VELVAC 714647 kohdepeilikiinnikkeen taivutettu varsi AF7HVZ 21DJ75 714647Taivutettu varsi€179.26
VELVAC 714648 kohdapeilikiinnike, kaksoisnäkymä | AF7HWA 21DJ76 714648Kaksoisnäkymä€169.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 714649 Pistepeilin kannatin, vino varsi ruostumatonta terästä
€169.04 / yksikkö