Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 714624 Konepellin peilikotelo Mod Pod | AF7HVQ 21DJ66

VELVAC 714624 Konepellin kiinnityspeili Mod Pod

Varastossa
Tuote: AF7HVQ Malli: 714624Ristiviite: 21DJ66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€257.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKonepellin peili
VäriHopea
MateriaaliRuostumaton teräs
Peilin koko (tuumaa)8-1/2
ShapePyöreä
TyyppiMod Pod

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0925
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)76.84
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi7009100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
VELVAC 714622 Konepellin peilikiinnityssarja Mod Pod | AF7HVN 21DJ64 714622Konepellin kiinnityssarja€173.46
VELVAC 714623 Konepelti Mod Mir Pod | AF7HVP 21DJ65 714623Konepellin peili€179.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 714624 Konepellin kiinnityspeili Mod Pod
€257.36 / yksikkö